Dichtscheibe für ER-Spannmutter 8 mm

Artikel-Nr.: 309630 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ d 8 mm
für Typ ER 25
Satzinhalt 13
Außen-⌀ D 21 mm
Produktart Dichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309630 8
EAN / GTIN 7640128495246
Herstellernummer 9.25.080

Beschreibung

Passend für:

ER-Spannmuttern Nr. 309615; 309621; 309652.
Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

  • Spannbereich = Nennmaß − 0,5 mm.
  • Spann-⌀ 1 mm steigend.
  • Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben!
  • Bis 80 bar geeignet.
  • Einbausituation: Beschriftung an Spannmutterinnenseite.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb