Dichtscheibe für ER-Spannmutter 5 mm

Artikel-Nr.: 309630 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ d 5 mm
    für Typ ER 25
    Satzinhalt 13
    Außen-⌀ D 21 mm
    Produktart Dichtung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309630 5
    EAN / GTIN 7640128495215
    Herstellernummer 9.25.050

    Beschreibung

    Passend für:

    ER-Spannmuttern Nr. 309615; 309621; 309652.
    Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

    Hinweis:

    • Spannbereich = Nennmaß − 0,5 mm.
    • Spann-⌀ 1 mm steigend.
    • Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben!
    • Bis 80 bar geeignet.
    • Einbausituation: Beschriftung an Spannmutterinnenseite.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb