{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 4,5 mm | |
Aufnahme | ET 16 | |
Norm | Werksnorm | |
Außen-⌀ D | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 29 mm | |
Axialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R Gewindebearbeitung | 0,3 mm | |
Radialkompensation R Reiben | 0,05 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309445 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197782861 | |
Herstellernummer | 309445 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben, ET 16, Nenn-Spann-⌀ d: 4,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
82,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
110,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
95,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ET 16 | ET 32 | ET 25 |
Außen-⌀ D | 17 mm | 33 mm | 26 mm |
Gesamtlänge L | 29 mm | 42,5 mm | 35 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |