ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben 6 mm

Artikel-Nr.: 309445 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 6 mm
Aufnahme ET 16
Norm Werksnorm
Außen-⌀ D 17 mm
Gesamtlänge L 29 mm
Axialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R Gewindebearbeitung 0,3 mm
Radialkompensation R Reiben 0,05 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309445 6
EAN / GTIN 4045197782885
Herstellernummer 309445 6

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen.

Vorteil:

Durch die Radialkompensation werden leichte Zentrumsfehler ausgeglichen (für geforderte Konzentrizität und Gewinde- bzw. Passungsqualität). Axialkompensation von 0,1 mm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden bzw. Reiben auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben  6 mm

ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben 6 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
82,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
95,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
110,00 €
Aufnahme ET 16 ET 25 ET 32
Außen-⌀ D 17 26 33
Gesamtlänge L 29 35 42,5
Nenn-Spann-⌀ d 6 6 6
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Radialkompensation R Reiben 0,05 0,05 0,1
Produktart Spannzange Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb