ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 6 mm

Artikel-Nr.: 309432 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 6 mm
Aufnahme ET 32
Norm Werksnorm
Typ 4538 E
Außen-⌀ D 33 mm
Gesamtlänge L 43 mm
Axialauszug 10 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309432 6
EAN / GTIN 2050001704085
Herstellernummer 13366010600

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation  6 mm

ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 6 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
111,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
95,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
110,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
82,20 €
Aufnahme ET 32 ET 25 ET 32 ET 16
Außen-⌀ D 33 26 33 17
Gesamtlänge L 43 35 42,5 29
Nenn-Spann-⌀ d 6 6 6 6
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Radialkompensation R Reiben 0,05 0,1 0,05
Produktart Spannzange Spannzange Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb