{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 4,5 mm | |
Aufnahme | ET 25 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | 4285 E | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Axialauszug | 8 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309430 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001704016 | |
Herstellernummer | 13365010450 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 4,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
104,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
110,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
95,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
82,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ET 25 | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
Außen-⌀ D | 26 | 33 | 26 | 17 |
Axialkompensation | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Gesamtlänge L | 34 | 42,5 | 35 | 29 |
Nenn-Spann-⌀ d | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange | Spannzange |