ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 2,8 mm

Artikel-Nr.: 309430 2,8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 2,8 mm
    Aufnahme ET 25
    Norm Werksnorm
    Typ 4285 E
    Außen-⌀ D 26 mm
    Gesamtlänge L 34 mm
    Axialauszug 8 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309430 2,8
    EAN / GTIN 2050001922205
    Herstellernummer 13365010280

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

    Verwendung:

    Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

    Passend für:

    Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

    Hinweis:

    Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation  2,8 mm

    ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 2,8 mm

    auf Anfrage
    Lieferbar in 2-3 Wochen
    0 Stück sofort lieferbar
    104,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    3 Stück sofort lieferbar
    81,20 €
    Aufnahme ET 25 ET 16
    Außen-⌀ D 26 17
    Axialauszug 8
    Gesamtlänge L 34 29
    Nenn-Spann-⌀ d 2,8 2,8
    Norm Werksnorm Werksnorm
    Produktart Spannzange Spannzange

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb