{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 3,5 mm | |
Aufnahme | ET 25 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | 4285 E | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Axialauszug | 8 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309430 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001704009 | |
Herstellernummer | 13365010350 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 25, Nenn-Spann-⌀ d: 3,5mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
104,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
95,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
82,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ET 25 | ET 25 | ET 16 |
Außen-⌀ D | 26 mm | 26 mm | 17 mm |
Gesamtlänge L | 34 mm | 35 mm | 29 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Radialkompensation R Gewindebearbeitung | 0,4 mm | 0,3 mm | |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |