{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 18 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Außen-⌀ D | 32,7 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309414 18 | |
EAN / GTIN | 2050001764805 | |
Herstellernummer | 13826011800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
59,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
37,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
48,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Außen-⌀ D | 32,7 | 33 | 32,7 |
Gesamtlänge L | 40 | 40 | 40 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4537 E | 469 E | 4537 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |