{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 12 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Außen-⌀ D | 32,7 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309414 12 | |
EAN / GTIN | 2050001766915 | |
Herstellernummer | 13826011200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
59,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
48,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 32 | ER 32 |
Außen-⌀ D | 32,7 | 32,7 |
Gesamtlänge L | 40 | 40 |
Nenn-Spann-⌀ d | 12 | 12 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4537 E | 4537 E |