{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 8 mm | |
Aufnahme | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Außen-⌀ D | 16,7 mm | |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309404 8 | |
EAN / GTIN | 2050001766861 | |
Herstellernummer | 13833010800 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 16, Nenn-Spann-⌀ d: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
78,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
40,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar
24,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 16 | ER 16 | ER 16 | ER16 |
Außen-⌀ D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm | 17 mm |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4031 E | 425 E | 4031 E | 425 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange | Spannzange |