{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 4,5 mm | |
Aufnahme | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Außen-⌀ D | 16,7 mm | |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309404 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767714 | |
Herstellernummer | 13833010450 | |
Hersteller | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |