{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 4,5 mm | |
Aufnahme | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Außen-⌀ D | 16,7 mm | |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309402 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767899 | |
Herstellernummer | 13823010450 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung 4,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
49,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
40,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 16 | ER 16 |
Gesamtlänge L | 27,5 | 27,5 |
Nenn-Spann-⌀ d | 4,5 | 4,5 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |