{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 7 mm | |
Aufnahme | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Außen-⌀ D | 16,7 mm | |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309402 7 | |
EAN / GTIN | 2050001766137 | |
Herstellernummer | 13823010700 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 16, Nenn-Spann-⌀ d: 7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
49,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
40,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4031 E | 425 E | 4031 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |