{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ER32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309001 17 | |
EAN / GTIN | 4045197888747 | |
Herstellernummer | 309001 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange mit Abdichtung, ER32, Nenn-Spann-⌀ d: 17mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
27,10 €
20,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
37,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER32 | ER 32 |
Außen-⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Gesamtlänge L | 40 mm | 40 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 469 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |