• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

ER-Spannzange mit Abdichtung, ER32, Nenn-Spann-⌀ d: 13/16mm

Artikel-Nr.: 309001 13/16
Rabatt
27,10 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER32
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 469 E
Außen-⌀ D 33 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309001 13/16
EAN / GTIN 4062406104412
Herstellernummer 309001 13/16
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert. Nur für Nenn-⌀.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb