{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 14 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 470 E | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151599 | |
Herstellernummer | 309000 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzange, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
20,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
18,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
24,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 32 | ER 25 | ER 40 |
Gesamtlänge L | 40 mm | 34 mm | 46 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 470 E | 430 E | 472 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |