ER-Spannzange, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 14mm

Artikel-Nr.: 308960 14
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 14 mm
Aufnahme ER 25
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 430 E
Außen-⌀ D 26 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308960 14
EAN / GTIN 4045197151452
Herstellernummer 308960 14

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).
Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen verfügbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzange, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 14mm

ER-Spannzange, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 14mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
18,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
20,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
24,40 €
Aufnahme ER 25 ER 32 ER 40
Außen-⌀ D 26 mm 33 mm 41 mm
Gesamtlänge L 34 mm 40 mm 46 mm
Norm ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 430 E 470 E 472 E
Produktart Spannzange Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb