ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 9mm

Artikel-Nr.: 308946 9
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 9 mm
Aufnahme ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Typ 429 E
Außen-⌀ D 25,7 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308946 9
EAN / GTIN 2050001766069
Herstellernummer 13725010900

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. Ähnlich ISO 15488-A.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 9mm

ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 9mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
59,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
35,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
44,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
25,60 €
Aufnahme ER 25 ER 25 ER 25 ER25
Außen-⌀ D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm 26 mm
Gesamtlänge L 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 429 E 429 E 4282 E 429 E
Produktart Spannzange Spannzange Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb