{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 14 mm | |
Aufnahme | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 429 E | |
Außen-⌀ D | 25,7 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308946 14 | |
EAN / GTIN | 2050001765260 | |
Herstellernummer | 13725011400 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzange mit Abdichtung 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
53,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
35,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Außen-⌀ D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Gesamtlänge L | 34 | 34 | 34 |
Nenn-Spann-⌀ d | 14 | 14 | 14 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |