{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 2,5 mm | |
Aufnahme | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 430 E | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308941 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767844 | |
Herstellernummer | 13715010250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange 2,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
30,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
36,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 25 | ER11 |
Außen-⌀ D | 26 | 11,3 |
Gesamtlänge L | 34 | 18 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 | ≤ 10 |
Typ | 430 E | 4031 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |