{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 9 mm | |
Aufnahme | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 430 E | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308941 9 | |
EAN / GTIN | 2050001765635 | |
Herstellernummer | 13715010900 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange 9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
18,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 26 | 26 |
Gesamtlänge L | 34 | 34 |
Nenn-Spann-⌀ d | 9 | 9 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 | ≤ 10 |
Typ | 430 E | 430 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |