Schrumpffutter 18 mm

Artikel-Nr.: 308567 18
Rabatt
263,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 18 mm
Aufnahme PSC 50 kurz
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308567 18
EAN / GTIN 4045197703644
Herstellernummer 308567 18

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210354450.
Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb