• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Steckschlüssel-Satz mit Knarre 1/4″ 35-teilig

Artikel-Nr.: 3085015
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3085015
EAN / GTIN 4010886951057
Herstellernummer 3085015

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders dünnwandige 1/4″ Steckschlüsseleinsätze
  • Für maschinellen und handbetätigten Einsatz geeignet
  • Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff
  • Werkzeug auch unterwegs immer zur Hand in wasser- und schmutzresistenten Taschen
  • Werkzeug verrutschsicher aufbewahrt
  • GEDORE Check-Tool-System

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 180 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 55 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 110 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb