Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen 16 mm

Artikel-Nr.: 308342 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme HSK-A 63 A = 120
Aufnahme-Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Kühlkanalbohrung verschließbar
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Schwingung gedämpft
Auskraglänge A-Maß 120 mm
Außen-⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
⌀ D3 53 mm
L2 65 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308342 16
EAN / GTIN 4062406787257
Herstellernummer 308342 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längeneinstellung der Werkzeuge.
  • Für HSS und VHM-Werkzeuge.
  • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID/Balluff-Chip-Bohrung.
  • Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.
  • Mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben.
  • Verstärkte Ausführung bzw. Kontur.
  • Polierte Oberfläche.
  • Speziell gelagerter Hartmetall-Kern im Schrumpffutter-Körper.

Vorteil:

  • Vibrationsdämpfend.
  • Bessere Werkstück-Oberfläche.
  • Optimierte Werkzeug-Standzeiten.
  • Gesteigerte Prozesssicherheit.
  • Geringere Korrosionsneigung durch polierte Oberfläche.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft (h6-Schafttoleranz). Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

HSK-Kühlmittelrohr Nr. 309880,
Steckschlüssel Nr. 309890,
Schrumpfgerät, Zubehör Nr. 354210 - 354440,
Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb