Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen 10 mm

Artikel-Nr.: 308342 10
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 10 mm
Aufnahme HSK-A 63 A = 120
Aufnahme-Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Kühlkanalbohrung verschließbar
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Schwingung gedämpft
Auskraglänge A-Maß 120 mm
Außen-⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 53 mm
L2 62 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308342 10
EAN / GTIN 4062406787233
Herstellernummer 308342 10

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längeneinstellung der Werkzeuge.
  • Für HSS und VHM-Werkzeuge.
  • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID/Balluff-Chip-Bohrung.
  • Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.
  • Mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben.
  • Verstärkte Ausführung bzw. Kontur.
  • Polierte Oberfläche.
  • Speziell gelagerter Hartmetall-Kern im Schrumpffutter-Körper.

Vorteil:

  • Vibrationsdämpfend.
  • Bessere Werkstück-Oberfläche.
  • Optimierte Werkzeug-Standzeiten.
  • Gesteigerte Prozesssicherheit.
  • Geringere Korrosionsneigung durch polierte Oberfläche.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft (h6-Schafttoleranz). Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

HSK-Kühlmittelrohr Nr. 309880,
Steckschlüssel Nr. 309890,
Schrumpfgerät, Zubehör Nr. 354210 - 354440,
Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb