{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308286 25 | |
EAN / GTIN | 4045197948021 | |
Herstellernummer | 308286 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
365,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
221,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
323,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Außen-⌀ D | 53 | 53 | 53 |
Form | A | A | A |
Spann-⌀ D1 | 25 | 25 | 25 |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter |