Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung 10 mm

Artikel-Nr.: 308286 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 10 mm
Aufnahme HSK-A 100 A = 160
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Kühlkanalbohrung verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308286 10
EAN / GTIN 4045197947987
Herstellernummer 308286 10

Beschreibung

Ausführung:

Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge ab Spann-⌀ D1 6 mm (Verstellweg 10 mm).
Ab Spann-⌀ D1 6 mm mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben.
  • Hochwarmfester Stahl.
  • Gr. 3 − 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

GARANT: HSK-Funktionsflächen bearbeitet. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm nicht verschließbar.

Verwendung:

  • Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
  • Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang:

Bei Futtern mit Längenverstellung inkl. Längenverstellschraube (ab Spann-⌀ D1 6 mm).

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410302416, Schrumpfgeräte Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 180.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb