{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308283 20 | |
EAN / GTIN | 4062406101367 | |
Herstellernummer | 308283 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
327,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
202,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
234,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
297,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
240,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Außen-⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Form | A | A | A | A | A |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |