{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308265 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291325 | |
Herstellernummer | 308265 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
235,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
266,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
279,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Form | A | A | A |
Spann-⌀ D1 | 16 | 16 | 16 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |