• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment VDE im Koffer 74-tlg

Artikel-Nr.: 3082156
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3082156
EAN / GTIN 4010886950876
Herstellernummer 3082156

Beschreibung

Beschreibung:

VDE-Basissortiment
Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff
Robuster Rahmen aus Aluminium
Robuster Begleiter - überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Koffer
  • Gesamtbreite [mm]: 490 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 185 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 395 mm
  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb