• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Mehrfachzange 200 mm gewinkelt, Hüllenisolierung

Artikel-Nr.: 2910845
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2910845
EAN / GTIN 4010886945209
Herstellernummer 2910845
L-Nummer L60160 4696

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders auf die Bedürfnisse von Elektroinstallateuren abgestimmte Zangen in VDE Ausführung mit folgenden Funktionen:
  • Kabelschneider: ermöglicht leichtes Schneiden von Kabeln bis 5x2,5 mm² bzw. Ø 12 mm
  • Abisolierklingen: Abisoliermöglichkeit für Drähte 1,5 mm2 und 2,5 mm2
  • Crimpprofil: Crimpen von Aderendhülsen
  • Gezahnte Greiffläche: besondere Haltekraft beim Ziehen von Kabeln und Drähten bei Installationsarbeiten
  • Gebogene Zangenspitze: ermöglicht ein gelenkschonendes Arbeiten und gibt die Sicht auf das Werkstück frei
  • Platzsparend in der Tasche, da nur ein Werkzeug benötigt
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffausführung: 2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • mit Schneide: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb