{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308172 12 | |
EAN / GTIN | 4045197945341 | |
Herstellernummer | 308172 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter mit 4 Kühlkanalbohrungen, vernickelt 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
198,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
138,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
151,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
191,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | HSK-A 40 | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 90 | 90 | 90 | 90 |
Form | A | A | A | A |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter |