{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308187 12 | |
EAN / GTIN | 4045197290885 | |
Herstellernummer | 308187 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
191,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
151,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
198,50 €
146,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Außen-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |