Schrumpffutter Power Shrink Chuck mit Safe-Lock 6 mm

Artikel-Nr.: 307940 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Kühlkanalbohrung verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Werkzeug-Auszugsicherung Safe-Lock h6
Auskraglänge A-Maß 85 mm
Außen-⌀ D 60 mm
⌀ D2 21 mm
maximale Einspanntiefe LE 36 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307940 6
EAN / GTIN 4034221129130
Herstellernummer A10.140.06.37

Beschreibung

Ausführung:

Schrumpffutter für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochleistungszerspanung (HPC). Das optimierte Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Das schont Maschine, Spindel und Werkzeug.
  • Safe-Lock Werkzeugauszugsicherung verhindert ungewolltes Herausziehen des Werkzeugs.
  • Erhöhte Zerspanungsleistung durch höhere Drehzahlen, höhere Vorschübe und größere Spantiefe.
  • Kürzere Berabeitungszeiten.
  • Höhere Laufruhe, dadurch bessere Oberflächengüte und Schonung von Werkzeug, Spindel und Maschine.
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben.
  • Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen.
  • Mit Längeneinstellschraube (Verstellweg 10 mm).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6 mit Safe-Lock- Anschliff. Geeignet für alle Schrumpfgeräte-Typen z.B. Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte.

Sonderzubehör:

Fräser mit Safe-Lock Anschliff siehe VHM-Fräser.
Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpfgeräte Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Hinweis:

Weitere Schrumpffutter mit Safe-Lock auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb