{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Werkzeug-Auszugsicherung | Safe-Lock h6 | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Außen-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
maximale Einspanntiefe LE | 42 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 307940 10 | |
EAN / GTIN | 4034221166777 | |
Herstellernummer | A10.140.10.37 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter Power Shrink Chuck mit Safe-Lock 10 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
664,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
155,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Außen-⌀ D | 53 mm | 33 mm |
Form | A | A |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | verschließbar |
Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | ≤ 3 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter |