{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 2,5 mm - 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 30 µm | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Bauart | standard | |
Auskraglänge A-Maß | 109 mm | |
Außen-⌀ D | 57 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW 6 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 307730 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690036 | |
Herstellernummer | 16.296.63.16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 63, Spannbereich: 2,5-16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
389,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
394,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Bauart | standard | schlank |
Form | A | A |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 30 µm | ≤ 50 µm |
Spannbereich | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 |