{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0,3 mm - 8 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 30 µm | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Bauart | standard | |
Auskraglänge A-Maß | 96 mm | |
Außen-⌀ D | 36 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW 4 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 307730 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001690012 | |
Herstellernummer | 16.296.63.08 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrfutter Form A 0,3-8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
469,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
356,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
256,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 96 | 93 | 70 |
Außen-⌀ D | 36 | 35 | 35 |
Form | A | A | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Spannbereich | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 |
Produktart | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter |