Kurzbohrfutter Form A 1-16 mm

Artikel-Nr.: 307725 1-16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Form: A
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 1 mm - 16 mm
Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Form A
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Bauart schlank
Auskraglänge A-Maß 104 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 TX25
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307725 1-16
EAN / GTIN 4045197931887
Herstellernummer 307725 1-16

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm.
  • Schlanke Bauweise.
  • Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.
  • Optimale Haltemomente am Werkzeug.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb