{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0,5 mm - 13 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 20 µm | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Bauart | schlank | |
Auskraglänge A-Maß | 101 mm | |
Außen-⌀ D | 43 mm | |
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 | TX25 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 307725 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 4045197931870 | |
Herstellernummer | 307725 0,5-13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrfutter Form A 0,5-13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
358,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
277,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
280,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 | SK 40 | BT 40 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Auskraglänge A-Maß | 101 | 76 | 92 |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Spannbereich | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |