Kurzbohrfutter Form F 0,5-16 mm

Artikel-Nr.: 307705 0,5-16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Form: F
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme HSK-F 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Form F
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm
Bauart standard
Auskraglänge A-Maß 102 mm
Außen-⌀ D 57 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 TX25
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307705 0,5-16
EAN / GTIN 4045197761156
Herstellernummer 307705 0,5-16

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb