Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde, HSK-A 63, MK innen: 1

Artikel-Nr.: 306750 1
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK innen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 8
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekonus innen 1
Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 8 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 25 mm
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 306750 1
EAN / GTIN 4045197505101
Herstellernummer 306750 1

Beschreibung

Ausführung:

  • Innen und außen steigungsgenau geschliffen.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde, HSK-A 63, MK innen: 1

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde, HSK-A 63, MK innen: 1

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
49,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
98,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
147,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
72,40 €
41,30 €
Aufnahme HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 100 SK 40 kurz
Außen-⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Form A A A A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1
Morsekonus innen 1 1 1 1
Produktart Aufnahmen-Adapter Aufnahmen-Adapter Aufnahmen-Adapter Aufnahmen-Adapter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb