{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 1 | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 110 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 306970 1 | |
EAN / GTIN | 4045197290557 | |
Herstellernummer | 306970 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, HSK-A 100, MK innen: 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
147,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
125,50 €
51,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
98,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
72,40 €
41,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm |
Außen-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Form | A | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Morsekonus innen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter |