{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Außen-⌀ D | 58 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 24 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 38 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 32 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 306110 32 | |
EAN / GTIN | 4045197289872 | |
Herstellernummer | 306110 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 63 kurz, Dorn-⌀ d1: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
59,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | 60 mm |
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | 32 mm |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 32 | 32 |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | 32 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 | 32 |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn |