Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 63 kurz, Dorn-⌀ d1: 27mm

Artikel-Nr.: 306110 27
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 27 mm
Spann-⌀ D1 27 mm
Aufnahme HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 60 mm
Außen-⌀ D 48 mm
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring 21 mm
Fräsdornlänge L4 33 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 27
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 27
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 27
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 306110 27
EAN / GTIN 4045197289865
Herstellernummer 306110 27

Beschreibung

Ausführung:

Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung. HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb