Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P 32

Artikel-Nr.: 305960 32
Rabatt
348,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ CP für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter: ≤ 6
  • Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Centro P
    Typ CP für ER 32
    Spann-⌀ D1 2-20 mm
    Aufnahme HSK-A 100 A = 160
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter ≤ 6 µm
    Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Spannbereich 2 mm - 20 mm
    Auskraglänge A-Maß 160 mm
    Außen-⌀ D 50 mm
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 305960 32
    EAN / GTIN 2050001703590
    Herstellernummer 44628001600

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Außen- und Innenkegel geschliffen mit Balluffchip-Bohrung.
    • Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 3 µm bei 3×D, maximal 50 mm.
    • Sehr hohe Haltekräfte durch kompletten Sitz der Spannzange im Futter und beschichtete Spannmutter.
    • Schwingungsdämpfung durch das Element Spannzange und Masse des Futters.
    • Alternativ: ohne Abdichtung, mit ER-Spannmutter CP Nr. 309655 oder abgedichtetes System mit ER-Spannmutter CP für Dichtscheiben HP Nr. 309665 in Verbindung mit Dichtscheiben HP Nr. 309666309668 (für IKZ bzw. als Schmutzfänger!).

    Vorteil:

    Patentierter optimaler Sitz der Spannzange, Doppelführungen, Trapezgewinde und gleitbeschichtete Spannmutter verschmelzen beim Spannen zu einer stabilen Einheit und sichern so höchste Steifigkeit und Präzision.

    Verwendung:

    Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

    Lieferumfang:

    Ohne Spannmutter und Dichtscheiben.

    Sonderzubehör:

    Präzisions-ER-Spannzangen für HP Nr. 309368309381 und für Gewindebohrer Nr. 309402309419 (nicht Holex). ER-Spannmuttern CP Nr. 309655; 309665. Dichtscheiben HP Nr. 309666309668. Rollenschlüssel CP Nr. 309754; 309756.

    Hinweis:

    • Futter CP spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h10.
    • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einzusetzen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Centro P" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb