Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P 25

Artikel-Nr.: 305910 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ CP für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter: ≤ 6
  • Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Centro P
Typ CP für ER 25
Spann-⌀ D1 1-16 mm
Aufnahme HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter ≤ 6 µm
Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter ≤ 3 µm
Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit HDC-Spannzangenfutter ≤ 6 µm
Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit HDC-Spannzangenfutter ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 2 mm - 16 mm
Auskraglänge A-Maß 60 mm
Außen-⌀ D 40 mm
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 305910 25
EAN / GTIN 2050001703408
Herstellernummer 44526000600

Beschreibung

Ausführung:

Alternativ bei CENTRO P– ohne Abdichtung, mit ER-Spannmutter Centro P Nr. 309655 oder abgedichtetes System mit ER-Spannmutter CP für Dichtscheiben HP Nr. 309665 in Verbindung mit Dichtscheiben HP Nr. 309666309668 (für IKZ bzw. als Schmutzfänger).
  • Außen- und Innenkegel geschliffen mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 3 μm bei 3×D, maximal 50 mm bei Verwendung einer Präzisions-Spannzange HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, eine speziell für die Schwerzerspanung konstruierte Aufnahme. Ein verstärkter Futterkörper sorgt für eine bessere Stabilität und reichlich radiale Steifigkeit. Kugelgelagerte Spannmutter mit trapezförmigem Feingewinde für optimale Anzugsmomente und Spannkräfte reduziert Vibrationen.
  • Sehr hohe Haltekräfte durch kompletten Sitz der Spannzange im Futter und beschichteter Spannmutter.
  • Schwingungsdämpfung durch das Element Spannzange und Masse des Futters.

Vorteil:

Patentierter optimaler Sitz der Spannzange, Doppelführungen, Trapezgewinde und gleitbeschichtete Spannmutter verschmelzen beim Spannen zu einer stabilen Einheit und sichern so höchste Steifigkeit und Präzision.

Verwendung:

Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Ohne Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Präzisions-ER-Spannzangen für HP Nr. 309368309381 und für Gewindebohrer Nr. 309402309419 (nicht Holex), ER-Spannmuttern CP Nr. 309655; 309665, ER Spannmutter HDC Nr. 309657, Dichtscheiben HP Nr. 309666309668, Rollenschlüssel CP Nr. 309754; 309756, Rollenschlüssel HDC Nr. 309745 / 309756.

Hinweis:

  • Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h10.
  • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einzusetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Centro P" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb