{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 135 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 66 mm | |
Spannkraft bis | 900 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 68 / 75 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 305528 32 | |
EAN / GTIN | 4045197547026 | |
Herstellernummer | 305528 32 |