Spannzange für Kraftspannfutter, ⌀​​ 32 mm, Nenn-Spann-⌀ d: 10mm

Artikel-Nr.: 309570 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 10 mm
Zangen-⌀ D 32 mm
Gesamtlänge L 79 mm
Produktart Kraftspannfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309570 10
EAN / GTIN 4045197546920
Herstellernummer 309570 10

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Spannzange bzw. Reduzierhülse.
Für Holex Kraftspannfutter Nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Mit Längennachstellung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spannzange für Kraftspannfutter, ⌀​​ 32 mm, Nenn-Spann-⌀ d: 10mm

Spannzange für Kraftspannfutter, ⌀​​ 32 mm, Nenn-Spann-⌀ d: 10mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
35,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
31,90 €
Gesamtlänge L 79 mm 65 mm
Nenn-Spann-⌀ d 10 mm 10 mm
Zangen-⌀ D 32 mm 20 mm
Produktart Kraftspannfutter-Zubehör Kraftspannfutter-Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb