{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 40 | |
Aufnahme | HSK-A 100 lang | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 63 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 305486 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945808 | |
Herstellernummer | 305486 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter vernickelt, HSK-A 100 lang, für ER-Spannzangen-Größe: 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
194,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
146,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
178,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
120,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
145,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
165,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 100 lang | HSK-A 63 lang | HSK-A 100 lang | HSK-A 63 lang | HSK-A 100 lang | HSK-A 63 lang |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Außen-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Form | A | A | A | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |